入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 真鍮 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
ガスケット材料 | NBR |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 210度F |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
製造元シリーズ | 77SI |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
プラグ材質 | ブロンズ |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 20メッシュ |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 0.5 |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
B777SI 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ¥11,271 | |
B777SI 1 1/4 | 1 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥19,930 | |
B777SI 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥27,424 | |
B777SI 2 | 2" | 1" | ¥41,928 | |
777SI-20 3/4 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥12,920 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。