WATTS LF957RPDA-DOSY-LM 3 減圧検出器逆流アセンブリ、溝付きジョイント、3 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | ストレート |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | 溝付きジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF957RPDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | 溝付きジョイント |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2」 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 2-1 / 2」 | アクセサリーへのバルブ | ¥810,488 | 見積依頼
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 3" | アクセサリーへのバルブ | ¥899,847 | 見積依頼
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 4" | アクセサリーへのバルブ | ¥1,175,601 | 見積依頼
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 6" | アクセサリーへのバルブ | ¥1,693,563 | 見積依頼
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 8 | 8" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 8" | アクセサリーへのバルブ | ¥2,789,451 | 見積依頼
|
LF957RPDA-OSY-GPM 3 | 3" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 3" | アクセサリーへのバルブ | ¥899,847 | 見積依頼
|
LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2」 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 2-1 / 2」 | アクセサリーへのバルブ | ¥810,488 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。