Walter Tools (6720 アイテム) | Raptor Supplies 日本

WALTER

フィルタ

機械加工

空気力学

実験用品

配管

ハンドツール

フリートと車両のメンテナンス

Electrical

機械加工 フィルタ

機械切削工具全ラインナップを見る

  • 超硬ドリルビット

    直径 0.05 ~ 100 mm の穴を開けるための XD テクノロジーで作られた、コスト効率の高いジョバー ドリル、超硬センター、ツイスト ドリルです。 A、K10/20、TFL、TiN、XPL グレードのバリエーションが用意されています

  • 超硬エンドミル

    工具寿命と送り速度を向上させるための DPL コーティングを施したボールエンド、超硬エンド、スクエアエンド、スレッドミル。 フライス工具と組み合わせてギアの穴あけ、穴あけ、切断を行い、ネック直径が 0.1 ~ 12 mm のスロットを作成します。

  • クーラント供給ドリルビット

    XPL コーティングを施した耐久性のある 3 ~ 25 mm ドリルビットは、金型製造、自動車、エネルギー産業での使用に最適です。 工具からクーラントを直接送り、作業温度を効果的に下げ、潤滑を提供できます。

  • エクストラロングドリルビット

    深穴加工に最適な刃長最大 485 mm の超硬ソリッドドリルビット。 さまざまな長さ、先端角、シャンク径をご用意

  • 溝入れ工具

    シャンク径最大 1 インチの外部角シャンク ホルダーが付属しており、プロファイル旋削や突切りに最適です。 ヘッド重量が軽いため、切りくず排出性が向上します。

  • Jobberの長さのドリルビット

    精密な穴を開けるのに理想的な140度のポイント角度を特徴とする高速度鋼および超硬ソリッドドリルビット。 過酷な産業環境に耐えるTiNAl仕上げが特徴

  • スポッティングドリルビット

    ISO および ANSI 認定のドリルビットは超硬構造を特徴としており、穴を開けて正確に位置を特定します。 90 度および 120 度のドリルポイントのオプションが利用可能

  • ストレートフルートドリルビット

    超硬ソリッド構造のセルフセンタリングドリルビット。 高温合金、チタン合金、鋳鉄表面の穴あけに最適です。 さまざまな長さとシャンク径をご用意

  • タップ

    ねじ性能と高精度が要求される生産機械に使用されるストレート刃のハイスハンドタップです。 最大 6 mm のシャンク直径の THL および TiN 仕上げで利用可能

  • スレッドミル

    超硬エンドミル、刃先交換式フライス、雌ねじと雄ねじの両方を切削するように設計されたスレッドミルが含まれます。 また、薄肉ワークのねじ切り加工も容易になります。

工作機械アクセサリー全ラインナップを見る

  • アーバー
  • ツールの投稿
  • ツールホルダーアクセサリ

    T9 スクリュー フィット ツールで使用するために設計された、さまざまなクランプ、クランプ ネジ、ネジ フィット アダプター、トルクス 14 ネジ

  • ツールホルダー

    産業用機器の保管または持ち運びに使用されるアダプター、ブッシング、カートリッジ、ツール ホルダーが含まれます。 さまざまな形やサイズをご用意しています  

インデックス可能なツール全ラインナップを見る

インデックス可能なインサート全ラインナップを見る

  • フライスインサート

    最も硬い工業用材料の一部を切断/成形するために使用されます。 七角形、八角形、平行四辺形、長方形、正方形、三角形、円形、ひし形、ひし形の形状をご用意しています

  • 旋削用インサート

    正面フライス、旋削、切削加工の刃先として使用される旋削・溝入れ・突切り工具。 MP / NRS / RP / FP チップ ブレーカーを搭載し、破損した切りくずが過剰に蓄積して職場が混雑するのを防ぎます。

機械加工用品全ラインナップを見る

  • チャッキングリーマー

    DIN寸法規格に従って製造された超硬ソリッドおよびハイスリーマ。 穴の拡大やバリ除去に使用される 4 枚、6 枚、および 8 枚刃のバリエーションが用意されています。

フライス工具全ラインナップを見る

  • インデックス可能なエンドミル

    ANSI 準拠のドリリング インサート、刃先交換式フェイス ミル、スペード ドリル インサートは、ヘリカル補間、ランピング、溝加工、正面フライス加工、輪郭フライス加工に使用されます。 切断直径は 6 インチと 6.299 インチをご用意

ウォルターについて

1925 年以来、Walter Tools は建設、自動車、エネルギー、航空業界のアプリケーション向けに高品質の精密工具および機械加工ツールを製造してきました。 Walter Tools のカタログには、ドリルビット、エンドミル、チャッキングリーマー、溝入れ工具、ツールホルダー、スレッドミルが含まれています。 ブランドの エクストリームタイプのジョバー ドリルビットはOSHAおよびISO認定に従って設計されており、表面処理された構造を備えているため、硬度と耐摩耗性が追加された円形断面に穴を開けるのに理想的です。 これらの超硬ドリルビットは、高速度鋼と比較してより優れた構造剛性を提供することができ、切りくずを効率的に除去するために、より高いフルート角度で構築されたスパイラルフルートを備えています。 ファスナーを正確に取り付けるために既存の穴を拡大するには、Walter チャッキングリーマー ストレートまたはモールステーパーシャンクを使用してボール盤、旋盤、ねじ切り加工機に簡単に取り付けることができ、刃先には 45 度の面取りが施されており、リーマーが穴に入るときに最高の精度が得られます。 これらのリーマーや、エンドミル、溝入れ工具、ボーリングバー、ツールホルダー、ツールホルダーアクセサリなどのその他の関連ブランド製品から、幅広い製品をお選びいただけます。 Raptor Supplies.