ウォルター A6489dpp-11.4 |クーラント供給ドリル 11.4mm 140 超硬 | 29hw17 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A6489DPP-11.4 Coolant Fed Drill 11.4mm 140 Carbide | AF8XFD 29HW17

WALTER TOOLS A6489DPP-11.4 クーラント供給ドリル 11.4mm 140 超硬

在庫あり
アイテム:AF8XFD モデル:A6489DPP-11.4相互参照:29HW17

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥97,191 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.448 "
寸法タイプメトリック
終了DPP-TiAlN + AlCrN
フルートの長さ114 mm
グレードK30F
リスト番号A3382
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)163 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径12 mm
サイズ11.4 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.19
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)1.27
HSコード8466100130

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A6489DPP-15 クーラント供給ドリル 15mm 140 超硬 | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "メトリック152 mm204 mm16 mm15 mm¥172,484
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 クーラント供給ドリル 15.5mm 140 超硬 | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "メトリック152 mm204 mm16 mm15.5 mm¥172,216
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN クーラント供給ドリル 15.875mm 140 超硬 | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "分数インチ152 mm204 mm16 mm15.875 mm¥172,484
WALTER TOOLS A6489DPP-16 クーラント供給ドリル 16mm 140 超硬 | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "メトリック152 mm204 mm16 mm16 mm¥172,216
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 クーラント供給ドリル 16.5mm 140 超硬 | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "メトリック171 mm223 mm18 mm16.5 mm¥221,852
WALTER TOOLS A6489DPP-3 クーラント供給ドリル 3mm 140 超硬 | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "メトリック34 mm74 mm6 mm3"¥51,471
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 クーラント供給ドリル 3.1mm 140 超硬 | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "メトリック34 mm74 mm6 mm3.1 mm¥52,077

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A6489DPP-11.4 クーラント供給ドリル 11.4mm 140 超硬
¥97,191 /単価