入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートモマティックブッシングイマージョンヒーター |
制御範囲 | 110度から190度F |
エンクロージャタイプ | ターミナル |
最小浸漬深さ | 9-1 / 8」 |
NPT | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 13.125 " |
相 | 1 |
シース素材 | 銅 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 31平方インチ |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WTP910A | 14.125 " | 41平方インチ | 1500 | ¥39,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。