入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スエージドカートリッジヒーター |
直径 | 3 / 8 " |
リード長 | 10 " |
長さ | 1.5 " |
最大温度能力 | 1600度F |
精密シース径許容範囲 | + 0.000 / -0.004 " |
シース素材 | 耐食合金 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 86W / sq。 に。 |
出力 | 100 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 最大温度能力 | シース素材 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C210A | 1 / 4 " | 7.5 " | 900度F | 304ステンレススチール | 19W / sq。 に。 | 100 | ¥13,117 | |
C3910A | 3 / 8 " | 1.5 " | 900度F | 304ステンレススチール | 42W / sq。 に。 | 50 | ¥7,826 | |
C3830A | 3 / 8 " | 2.375 " | 900度F | 304ステンレススチール | 34W / sq。 に。 | 75 | ¥8,189 | |
C3840A | 3 / 8 " | 3" | 900度F | 304ステンレススチール | 34W / sq。 に。 | 100 | ¥10,888 | |
C3930A | 3 / 8 " | 4" | 900度F | 304ステンレススチール | 36W / sq。 に。 | 150 | ¥10,076 | |
C3940A | 3 / 8 " | 5" | 900度F | 304ステンレススチール | 38W / sq。 に。 | 200 | ¥8,735 | |
C5180A | 1 / 2 " | 2" | 900度F | 304ステンレススチール | 42W / sq。 に。 | 100 | ¥9,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。