入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィン付きストリップヒーター |
要素の幅 | 1-1 / 2」 |
フィン全体の高さx幅 | 1-3 / 8 x 2 " |
材料 | ニッケルメッキ鋼 |
最大シース温度 | 1200度F |
取付寸法 | 9.5 " |
装着タイプ | 表面実装 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
相 | 1 |
スクリューサイズ | 10-32 |
シース素材 | シームレス304ステンレス鋼 |
ターミナル | オフセット |
電圧 | 240V |
ワット密度 | 22W / sq。 に。 |
出力 | 475 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 取付寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OSF1512-9008 | 11 " | 12 " | 33W / sq。 に。 | 900 | ¥13,204 | |
OSF1515-1250B | 14.25 " | 15.25 " | 32W / sq。 に。 | 1250 | ¥16,014 | |
OSF1510-350B | 9.5 " | 10.5 " | 16W / sq。 に。 | 350 | ¥17,176 | |
OSF1514-750B | 13 " | 14 " | 22W / sq。 に。 | 750 | ¥17,223 | |
OSF1517-1000B | 16.875 " | 17.875 " | 21W / sq。 に。 | 1000 | ¥14,492 | |
OSF1517-750B | 16.875 " | 17.875 " | 15W / sq。 に。 | 750 | ¥15,506 | |
OSF1519-1000B | 18.5 " | 19.5 " | 18W / sq。 に。 | 1000 | ¥20,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。