入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマーキングテープ |
バッキング材 | 感圧接着剤 |
耐薬品性 | オイル、グリース、溶剤 |
色 | ブラック、イエロー |
難燃性 | いいえ |
高さ | 4 1 / 4 " |
長さ | 4 1 / 4 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 82度F |
測定単位 | 各 |
最小動作温度 | 60度F |
耐湿性 | 有り |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-yb-382-r.pdf |
反射します | いいえ |
テープ長 | 82のフィート |
抗張力 | 10ポンド/インチ |
厚さ | 5 mm |
UPC | 691215048392 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
YB-282-R | 2" | ¥4,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。