VESTIL MEZZ-200-SS 中二階安全ゲート ステンレス製
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メザニンセーフティゲート |
アタッチメントタイプ | ラグボルト |
ボルト穴径(に。) | 3 / 7 " |
色 | シルバー |
深さ | 79 1 / 3 " |
手すりの高さ | 42 1 / 3 " |
高さ | 80 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
深さの内側 | 71 7 / 8 " |
内幅 | 56 " |
キックプレートの高さ | 4" |
長さ | 48 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 積載高さ | 68 " |
中レールの高さ | 21 " |
全体の深さ | 79 1 / 3 " |
全体の高さ | 80 " |
全幅 | 68 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mezz-200-ss.pdf |
トーボードの高さ | 4" |
チューブの壁の厚さ | 5 / 6 " |
チューブサイズ | 1 1 / 2「X 1 1 / 2」 |
UPC | 691215227438 |
使用可能な幅 | 56 " |
パレット幅を活用 | 48 " |
幅(Width) | 68 1 / 2 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 手すりの高さ | 高さ | 深さの内側 | 内幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZZ-200-DW | 108 1 / 2 " | イエロー | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | 鋼 | ¥412,855 | 見積依頼
| |
MEZZ-200-DW-SS | 108 1 / 2 " | シルバー | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | ステンレス鋼 | ¥690,342 | 見積依頼
| |
MEZZ-KD-88T-93D | 96 " | イエロー | 87 1 / 6 " | 42 2 / 3 " | 87 5 / 9 " | 82 5 / 8 " | - | 鋼 | ¥213,489 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。