アイテム価格 | 頑丈なパレットラックガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | イエロー |
高さ | 42.312 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 8" |
マシンガードパイプ径 | 4 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付板穴径 | 1.25 " |
ボルト穴の数 | 6 |
取り付け穴の数 | 8 |
全体の深さ | 8" |
全体の高さ | 42.31 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 42.13 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdprg-42.pdf |
UPC | 691215087834 |
幅(Width) | 42.125 " |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 107.47 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 107 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。