Vestil Bta-08008466 | トラックのドックボード、8000ポンド。 容量、84 インチ X 66 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | Raptor Supplies 日本

VESTIL BTA-08008466 トラックのドックボード、8000 ポンド。 容量、84 インチ x 66 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム

在庫あり
アイテム:AG7NCE モデル:BTA-08008466

入手する 4月 23, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥988,686 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドックボード
角度11度
ANSIクラスMH 30.2
斜角11度
容量8000ポンド。
シルバー
縁石の高さ(インチ)2 3 / 4 "
縁石の材質アルミニウム
縁石の幅2 1 / 4 "
曲がりから端までの距離9"
脚から端までの距離12 "
ドックボードの材質アルミニウム
エッジタイプ面取り
装備溶接アルミニウム製ロック脚
高さ15.75 "
高低差11 "
長さ66 "
負荷容量8000ポンド。
材料アルミニウム
測定単位
全体の高さ15.75 "
全体の長さ(Overall Length)66 "
全幅84 "
プレート厚1 / 2 "
製品データシートベスティル-rp-bta-08008466.pdf
表面タイプレイズドダイヤモンドトレッドプレート
UPC691215007115
使用可能な長さ66 "
使用可能な幅79 1 / 2 "
幅(Width)84 "

発送情報:

船の重量(kg) 94.95
船高(cm)40.01
船の長さ(cm)167.64
船幅(cm)213.36
HSコード7610900080
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル縁石の幅高さ高低差長さプレート厚使用可能な長さ幅(Width)価格
VESTIL BTA-08007248 ドックボード、8000 ポンド容量、48 インチ x 72 インチ サイズ、アルミニウム | AD9ZRN 4W598 BTA-08007248---48 "7 / 16 "-72 "¥453,502
見積依頼
VESTIL BTA-08005430 トラック ドックボード、8000 ポンド容量、54 インチ x 30 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NAC BTA-080054302 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "¥178,490
VESTIL BTA-08005436 トラック ドックボード、8000 ポンド容量、54 インチ x 36 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NAD BTA-08005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "¥206,525
VESTIL BTA-08005442 トラック ドックボード、8000 ポンド容量、54 インチ x 42 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NAE BTA-080054422 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "¥224,829
VESTIL BTA-08005448 トラック ドックボード、8000 ポンド容量、54 インチ x 48 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NAF BTA-08005448-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "¥248,023
VESTIL BTA-08005454 トラック ドックボード、8000 ポンド。容量、54 インチ x 54 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NAG BTA-080054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "54 "¥278,620
VESTIL BTA-08005460 トラック ドックボード、8000 ポンド容量、54 インチ x 60 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NAH BTA-08005460-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "¥312,926

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL BTA-08008466 トラックのドックボード、8000 ポンド。 容量、84 インチ x 66 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
¥988,686 /単価