TRI-ARC KDRF105166 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 50 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
作動タイプ | ティルトアンドロール |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 42 " |
ベース幅 | 23 " |
裾幅 | 23 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 80 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 52.16 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォーム高さ | 作動タイプ | 基本深度 | ベース幅 | 裾幅 | アイテム価格 | ステップ数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRF106166 | 60 " | 足踏みペダル | 50 " | 27 " | 27 " | ローリングラダー | 6 | 90 " | ¥137,547 | 見積依頼
|
KDRF107166 | 70 " | 足踏みペダル | 57 " | 27 " | 27 " | ローリングラダー | 7 | 100 " | ¥148,805 | 見積依頼
|
KDRF108166 | 80 " | 足踏みペダル | 63 " | 34 " | 36 " | ローリングラダー | 8 | 112 " | ¥176,606 | 見積依頼
|
KDRF109166 | 90 " | 足踏みペダル | 70 " | 34 " | 36 " | ローリングラダー | 9 | 122 " | ¥197,593 | 見積依頼
|
KDRF110166 | 100 " | 足踏みペダル | 77 " | 34 " | 36 " | ローリングラダー | 10 | 132 " | ¥205,925 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。