THERMACEL 6XE048258 パイプ断熱材 内径 2-5/8 インチ、長さ 6 フィート Bl
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 2.3 |
約「R」ファクター | 2.3 |
色 | ブラック |
チューブIDの場合 | 2-1 / 2」 |
チューブ外径用 | 2-5 / 8」 |
断熱材の公称ID | 2.625 " |
絶縁タイプ | プレスリット |
長さ | 6" |
材料 | ポリエチレン |
温度。 範囲 | -160度から200度F |
壁の厚さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約「R」ファクター | 色 | 断熱材の公称ID | 絶縁タイプ | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XE068058 | 5.2 | ブラック | 5 / 8 " | プレスリット | -160度から200度F | 3 / 4 " | ¥1,241 | 見積依頼
| |
6XE068068 | 4.9 | ブラック | 3 / 4 " | プレスリット | -160度から200度F | 3 / 4 " | ¥1,366 | 見積依頼
| |
6XE068078 | 4.7 | ブラック | 7 / 8 " | プレスリット | -160度から200度F | 3 / 4 " | ¥1,772 | 見積依頼
| |
6XE068118 | 4.4 | ブラック | 1.125 " | プレスリット | -160度から200度F | 3 / 4 " | ¥1,846 | 見積依頼
| |
6XE068138 | 4.2 | ブラック | 1.375 " | プレスリット | -160度から200度F | 3 / 4 " | ¥2,388 | 見積依頼
| |
6XE068158 | 4.1 | ブラック | 1.625 " | プレスリット | -160度から200度F | 3 / 4 " | ¥2,938 | 見積依頼
| |
6XE068200 | 3.9 | ブラック | 2" | プレスリット | -160度から200度F | 3 / 4 " | ¥3,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。