Tensabarrier 896t2-33-std-rix-c | 36tt74 ベルトバリア | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TENSABARRIER 896T2-33-STD-RIX-C ベルト バリア 7-1/2 フィート 危険 - 立ち入り禁止 | AH7HAA 36TT74

TENSABARRIER 896T2-33-STD-RIX-C ベルト バリア 7-1/2 フィート 危険 - 立ち入り禁止

在庫あり
アイテム: AH7HAA モデル: 896T2-33-STD-RIX-C相互参照:36TT74

入手する 4月 5, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,036 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ベルトバリア
ベルトカラー白のテキストで赤
ベルトの長さ7.5ft。
ベルトメッセージ危険 - 立ち入らないでください
ベルト幅2"
ベルト数2
ポスト径2"
ポストの高さ16.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.81
船高(cm)45.72
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)12.7
原産国US

商品の詳細:

  • 屋内/屋外:屋内
  • サブブランド:TENSATOR

製品バリエーション

プロダクトモデルベルトカラーベルトの長さベルトメッセージ価格
TENSABARRIER896T2-33-STD-B9X-Cベルトバリア7-1 / 2フィート2ベルトブラック| AH7GZN 36TT63 896T2-33-STD-B9X-Cブラック7.5ft。-¥32,036
TENSABARRIER896T2-33-STD-R5X-Cベルトバリア7-1 / 2フィート2インチ幅ブラック| AH7GZP 36TT64 896T2-33-STD-R5X-Cレッド7.5ft。-¥32,036
TENSABARRIER896T2-33-STD-Y5X-Cベルトバリア7-1 / 2フィート黄色2インチ幅| AH7GZQ 36TT65 896T2-33-STD-Y5X-Cイエロー7.5ft。-¥32,036
TENSABARRIER896T2-33-STD-L5X-Cベルトバリア7-1 / 2フィート青2インチ幅| AH7GZR 36TT66 896T2-33-STD-L5X-C7.5ft。-¥32,036
TENSABARRIER896T2-33-STD-D3X-Cベルトバリア7-1 / 2フィート赤白ストライプ| AH7GZT 36TT67 896T2-33-STD-D3X-C白の縞模様の赤7.5ft。-¥32,036
TENSABARRIER896T2-33-STD-D4X-Cベルトバリア2インチ幅| AH7GZU 36TT68 896T2-33-STD-D4X-C黒と黄色の横縞7.5ft。-¥32,036
TENSABARRIER896T2-33-STD-D5X-Cベルトバリアマゼンタ/イエローダイアグストライプ| AH7GZV 36TT69 896T2-33-STD-D5X-Cマゼンタとイエローの斜めのストライプ7.5ft。-¥32,036

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TENSABARRIER 896T2-33-STD-RIX-C ベルト バリア 7-1/2 フィート 危険 - 立ち入り禁止
¥32,036 /単価