TENNSCO 6940 ストレージ ラック アドオン ユニット 96"x24"x120"、亜鉛メッキ ワイヤー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラックアドオンユニット |
調整可能な増分 | 2" |
ビーム容量 | 2150ポンド |
棚あたりの容量 | 2150ポンド |
色 | ミディアムグレー |
デッキ材 | 亜鉛メッキ線 |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 120 " |
負荷容量 | 2150ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 88.99 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 棚あたりの容量 | デッキ材 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800ポンド | 3800ポンド | 亜鉛メッキ線 | 36 " | 96 " | 3800ポンド | 60 " | ¥98,328 | ||
6940 | 3800ポンド | 3800ポンド | 亜鉛メッキ線 | 48 " | 96 " | 3800ポンド | 60 " | ¥114,078 | ||
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 亜鉛メッキ線 | 24 " | 96 " | 2750ポンド | 72 " | ¥94,796 | ||
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 亜鉛メッキ線 | 36 " | 96 " | 2750ポンド | 72 " | ¥127,857 | ||
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 亜鉛メッキ線 | 48 " | 96 " | 2750ポンド | 72 " | ¥134,797 | ||
6940 | 2150ポンド | 2150ポンド | 亜鉛メッキ線 | 24 " | 96 " | 2150ポンド | 96 " | ¥118,504 | ||
6940 | 2150ポンド | 2150ポンド | 亜鉛メッキ線 | 36 " | 96 " | 2150ポンド | 96 " | ¥138,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。