入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高温リード線 |
ケーブルタイプ | MG |
導体材料 | ニッケルクラッド銅 |
絶縁 | ガラス繊維オーバーブレードによるマイカ断熱材 |
ジャケットカラー | ナチュラル |
ジャケットタイプ | 高温仕上げを含浸させたブレード上のグラスファイバーで覆われた導体上のマイカ絶縁 |
最大アンペア | 30周囲温度104F / 40 C |
マックス。 温度 | 842 F |
公称外径 | 0.134 " |
スプール長 | 250ft。 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 250 |
ストランジング | 26 x 30 |
UPC | 094705679074 |
電圧 | 600 |
針金ゲージ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8544493040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | ケーブルタイプ | 導体材料 | スプール長 | スプール/コイルの長さ(フィート) | ストランジング | 電圧 | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1012 | 0.134 " | MG | ニッケルクラッド銅 | 100ft。 | 100 | 26 x 30 | 600 | ガラス繊維オーバーブレードによるマイカ断熱材 | ¥37,616 | ||
LDWR-1021 | 0.103 " | TGGT | ニッケルメッキ銅 | 100ft。 | 100 | 26 x 30 | 600 | (2)PTFE処理グラスファイバーオーバーブレードで覆われたグラスファイバー断熱材の層を備えたPTFEテープ断熱材 | ¥23,927 | ||
LDWR-1047 | 0.103 " | TGGT | ニッケルメッキ銅 | 250ft。 | 250 | 26 x 30 | 600 | (2)PTFE処理グラスファイバーオーバーブレードで覆われたグラスファイバー断熱材の層を備えたPTFEテープ断熱材 | ¥55,152 | ||
LDWR-1052 | 0.079 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 29 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥38,866 | ||
LDWR-1057 | 0.079 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 29 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥39,242 | ||
LDWR-1062 | 0.079 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 29 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥39,274 | ||
LDWR-1067 | 0.079 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 250ft。 | 250 | 19 x 29 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥89,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。