入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーキューブリフレクター |
色 | ブラック/シルバー |
長さ | 53 / 64 " |
輝度係数 | 6000X |
材料 | アクリル |
マックス。 温度 | 150度F |
取付穴 | 右左 |
形状 | 長方形の |
UPC | 785901242598 |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8541406050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。