入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 反射テープ |
色 | シルバー |
深さ | 1 / 64 " |
長さ | 192 " |
輝度係数 | 2000X |
材料 | 紙素材 |
マックス。 温度 | 140度F |
形状 | 長方形の |
UPC | 785901842101 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 3919905060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。