TB WOODS W478MPB QD ブッシング、鋳鉄、W サイズ、ボア径 4.875 インチ、キー溝なし
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 12.75 " |
ボア径 | 4-7 / 8」 |
チューブ径 | 4 mm |
ボアタイプ | キー溝なしで仕上げ、機械加工可能 |
ブッシング | スタンダード |
ブッシュタイプ | スタンダード |
カップリングサイズ | W |
ディメンションA | 2" |
寸法B | 10.437 " |
外形寸法D | 15 " |
寸法E | 9.38 " |
次元F | 9" |
寸法L | 11.38 " |
Hardware | インチシリーズ |
キー溝 | キー溝なし |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 8 1 / 2 " |
装着タイプ | 従来型の |
サイズ | W |
トルク | 375000ポンド-インチ |
トルク範囲 | 375000ポンドインチ |
タイプ | スタンダード |
重量 | 234ポンド。 |
船の重量(kg) | 105.3 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボルトサークル径 | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥9,360 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥8,978 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ¥8,978 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,288 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,448 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,448 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥6,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。