入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面テープ |
接着剤 | アクリル |
色 | ホワイト |
長さ | 12 " |
ライナーカラー | ホワイト |
材料 | ポリエチレンフォーム |
パフォーマンス温度 | -20度から212度F |
形状 | 長方形 |
テープカラー | ホワイト |
抗張力 | 90ポンド/インチ |
厚さ | 67mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 形状 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS-W | 1 / 2 " | ホワイト | 12 " | ポリエチレンフォーム | -20度から212度F | 長方形 | 90ポンド/インチ | 67mil。 | ¥6,836 | ||
FTS-W | 1 / 4 " | ホワイト | 12 " | ポリエチレンフォーム | -20度から212度F | 長方形 | 90ポンド/インチ | 67mil。 | ¥3,733 | ||
TC485 | 1" | 半透明の | 49ft。 | ゴム樹脂 | 32度から105度F | 連続ロール | 43ポンド/インチ | 16mil。 | ¥9,371 | ||
TC485 | 1" | 半透明の | 32ft。 | ゴム樹脂 | 32度から105度F | 連続ロール | 43ポンド/インチ | 32mil。 | ¥10,106 | ||
TC485 | 1 / 2 " | 半透明の | 49ft。 | ゴム樹脂 | 32度から105度F | 連続ロール | 43ポンド/インチ | 16mil。 | ¥4,275 | ||
TC485 | 1 / 2 " | 半透明の | 32ft。 | ゴム樹脂 | 32度から105度F | 連続ロール | 43ポンド/インチ | 32mil。 | ¥5,142 | ||
TC485 | 3 / 4 " | 半透明の | 49ft。 | ゴム樹脂 | 32度から105度F | 連続ロール | 43ポンド/インチ | 16mil。 | ¥7,656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。