STREN-FLEX LB2-924-16 カーゴ バスケット スリング 16 フィート 10000b W 24 インチ
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 10,000ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 18 " |
長さ | 16ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 9タイプ |
スリングタイプ | カーゴバスケット |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 24 " |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 12.79 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 61.6 |
HSコード | 4202929026 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | プライ数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB1-906-4 | 3000ポンド | 10 " | 4ft。 | 1 | 6" | ¥15,931 | |
LB1-906-8 | 3000ポンド | 10 " | 8ft。 | 1 | 6" | ¥22,582 | |
LB1-906-12 | 3000ポンド | 10 " | 12ft。 | 1 | 6" | ¥29,240 | |
LB1-906-18 | 3000ポンド | 10 " | 18ft。 | 1 | 6" | ¥39,221 | |
LB1-906-20 | 3000ポンド | 10 " | 20ft。 | 1 | 6" | ¥42,548 | |
LB1-908-4 | 3000ポンド | 10 " | 4ft。 | 1 | 8" | ¥21,192 | |
LB1-908-8 | 3000ポンド | 10 " | 8ft。 | 1 | 8" | ¥31,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。