STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641 UL STL FM ドア ヒンジ 7'0" P STL 連続ヒンジ 7 フィート フルほぞ穴グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連続ヒンジ |
色 | グレー |
終了 | プライムコート |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 3" |
穴 | |
葉あたりの穴 | 21 |
ナックルの長さ | 2" |
葉の厚さ | 0.075 " |
長さ | 7ft。 |
材料 | 鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 1 / 4 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
スタンレークラス番号 | 641 |
スタンレーEDP番号 | 161062 |
幅(Width) | 2.187 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 216.92 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8302106030 |
モデル | スタンレーEDP番号 | 色 | 終了 | 葉あたりの穴 | 長さ | 材料 | ピン材質 | スタンレークラス番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641ULSTL80P | 161060 | グレー | プライムコート | 20 | 6" | 鋼 | 鋼 | 641 | ¥115,051 | 見積依頼
|
651 ULFMドアヒンジ7'0 "32D STS | 161094 | サテン | サテンステンレス鋼 | 21 | 7ft。 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 651 | ¥192,491 | 見積依頼
|
651 ULFMドアヒンジ7'2 "32D STS | 161095 | サテン | サテンステンレス鋼 | 21 | 7ft。 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 651 | ¥199,129 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。