STAFFORD MFG 5L012012TK リジッドシャフトカップリング、キー溝、3ピース分割、クランプタイプ、3/4 x 3/4インチボア、スチール
¥22,589 /単価
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | 剛体軸継手 |
チューブ径 | 3 / 4 " |
仕上げ | ブラックオキサイド |
キー溝 A | 3 / 16 " |
キー溝 B | 0.188 " |
材料 | 鋼鉄 |
外径 | 1 3 / 4 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4"-28 x 3/4 |
全長 | 2 5 / 8 " |
タイプ | 高強度 |
発送情報:
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
モデル | タイプ | スクリューサイズ | チューブ径 | 全長 | トルク | キー溝のサイズ | キー溝 A | キー溝 B | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008T | 高強度 | #8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | 200ポンド-インチ | - | - | - | ¥16,267 | 見積依頼
|
5L010010T | 高強度 | #10-32 x 5/8 | 5 / 8 " | 2 1 / 4 " | 500ポンド-インチ | - | - | - | ¥21,312 | 見積依頼
|
5L012012T | 高強度 | 1/4"-28 x 3/4 | 3 / 4 " | 2 5 / 8 " | 1125ポンド-インチ | - | - | - | ¥22,152 | 見積依頼
|
5L100100T | 高強度 | 1/4"-28 x 3/4 | 1" | 3" | 1500ポンド-インチ | - | - | - | ¥24,477 | 見積依頼
|
5L104104T | 高強度 | 1/4"-28 x 3/4 | 1 1 / 4 " | 3 3 / 8 " | 1875ポンド-インチ | - | - | - | ¥29,661 | 見積依頼
|
5L106106T | 高強度 | 1/4"-28 x 3/4 | 1 3 / 8 " | 3 5 / 8 " | 2062.5ポンド-インチ | - | - | - | ¥27,595 | 見積依頼
|
5L108108T | 高強度 | 1/4"-28 x 3/4 | 1 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | 2250ポンド-インチ | - | - | - | ¥35,732 | 見積依頼
|
製品を探す
- BROWNING 1083765 B225 ラップベルト、95% 効率、ネオプレン
- GATES 16MDH-8MJ アダプタフィッティング
- RULAND MANUFACTURING MSP-39E-ST シャフトカラー、2 ピース、メトリックインチボア、丸型、クランプオン、カラー幅 19 mm
- KUNKLE 916JJHE06ALE 安全リリーフバルブ、150# フランジ X 150# フランジ、J オリフィス、入口サイズ 2 インチ
- GUARDAIR 75XT120AA エアガン 120インチサイズ アルミエクステンション&合金ノズル
- KUNKLE 6283JHM01AKM 安全リリーフバルブ、J オリフィス、入口サイズ 2 インチ、金属、空気/ガス、ステンレス鋼
- VERMONT GAGE 501239700 ジョバードリルブランク、Xサイズ、長さ5 1/8インチ、光沢未塗装仕上げ
- VERMONT GAGE 371164540 プラグゲージセット、NoGo、1-16 Un、3A
詳細はこちら
- フート
- キーシャフト
- ニューテック
- テクフレックス
- VNM サインメーカー
- リングプライヤーの保持とロック
- コンビネーションレンチ
- 押してチューブ継手キットを接続する
- ドアエッジガード
- 染料浸透剤と検査キット
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc 垂直高さアクセスはしごシステム キット、亜鉛メッキ
- KRYTOX GPL 222 シリーズ防食グリース
- ALLEGRO SAFETY Maxrist 右手首サポート、ブラック
- CHICAGO PNEUMATIC CP7769/CP7779 シリーズ インパクトレンチ
- MAYHEW TOOLS 中空パンチ、SAE
- DAYTON 240VAC/DC 上げ型インジケータライト
- REELCRAFT ホースリール 30000シリーズ
- DIXON グラスファイバースリーブ
- REGAL ジョバーレングスツイストドリルビット、ハイス、ブライト
- CONDOR 位置決めおよび登攀用安全ハーネス
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
STAFFORD MFG 5L012012TK リジッドシャフトカップリング、キー溝、3ピース分割、クランプタイプ、3/4 x 3/4インチボア、スチール
¥22,589 /単価