入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル圧力計、1000 PSI MG-MD |
校正証明書 | 別途ご利用いただけます |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | ABS熱可塑性プラスチック |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1/4 "-18 NPT W / 22MM六角316Lステンレス鋼 |
サイズダイヤル | 3 |
ディスプレイ | 4桁LCD |
ディスプレイユニット | Psi、BAR、MPA |
最先端の | 12 VDC |
レンジ | 0-1000 |
ソケット素材 | 304Lステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | TW |
モデル | アイテム価格 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MG-5-A-MD-R | デジタル圧力計、5 Psi MG-MD | 0-5 | ¥60,585 | |
MG-15-A-MD-R | デジタル圧力計、15 PSI MG-MD | 0-15 | ¥60,585 | |
MG-50-A-MD-R | デジタル圧力計、50 PSI MG-MD | 0-50 | ¥60,585 | |
MG-100-A-MD-R | デジタル圧力計、100 PSI MG-MD | 0-100 | ¥60,585 | |
MG-500-A-MD-R | デジタル圧力計、500 PSI MG-MD | 0-500 | ¥60,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。