SQUARE D LA400DS サーキットブレーカーエンクロージャ 3 3r 4 4x 5 12
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカエンクロージャ |
アンプ | 400 |
色 | シルバー |
深さ | 7.25 " |
終了 | ナチュラル |
長さ | 42.25 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けスタイル | 表面 |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、5、12 |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 120.14 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8538908020 |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 長さ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J250DS | 250 | 7.94 " | 32.26 " | 3、3R、4、4X、5 | 9.72 " | ¥1,066,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。