入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 8.53 " |
終了 | ペイント |
泡 | |
高さ | 12.75 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | ボルト |
NEMA評価 | 12 |
UPC | 785901853206 |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 4.17 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8538908080 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | ノックアウト/ノックアウトなし | 金属ゲージ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9991SCG8 | 5.56 " | 10 " | エンクロージャー | ノックアウトなし | 20 | 1 | 6" | ¥18,532 | ||
9991UE1 | 3.31 " | 5.28 " | エンクロージャー | ノックアウト | 18 | 1 | 3.63 " | ¥11,594 | ||
9991LG1 | 5.91 " | 9.78 " | エンクロージャー | ノックアウトなし | 18 | 1 | 7.53 " | ¥35,670 | ||
9991UE7 | 7.53 | 7.79 | エンクロージャー | ノックアウトなし | 18 | 1 | 4.87 | ¥30,308 | ||
ピンコ | - | - | アクセサリー | - | - | - | - | ¥90,877 | ||
QO3100BNS | - | - | アクセサリー | - | - | - | - | ¥40,842 | ||
QO3100BNF | - | - | アクセサリー | - | - | - | - | ¥40,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。