入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2VA |
コイルボルト | 24 VAC / DC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
電気的接続 | ソケット |
演算 | オフ遅延 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 10秒。 |
最小時間設定 | 0.10秒。 |
取り付け | プラグイン |
操作機能 | 2 |
ピン | 11 |
ソケット | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 |
ソケットコード | B |
UPC | 785901032731 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536490080 |
モデル | 演算 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9050JCK12V14 | 遅延時 | 30秒。 | 0.30秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥18,678 | |
9050JCK13V14 | 遅延時 | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥18,377 | |
9050JCK22V14 | オフ遅延 | 30秒。 | 0.30秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥24,609 | |
9050JCK25V14 | オフ遅延 | 180秒。 | 1.80秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥22,112 | |
9050JCK60V14 | 遅延時 | 999分。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥39,346 | |
9050JCK15V14 | 遅延時 | 180秒。 | 1.80秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥19,012 | |
9050JCK11V14 | 遅延時 | 10秒。 | 0.10秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥19,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。