入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2VA |
コイルボルト | 24 VAC / DC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 遅延時 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 30秒。 |
最小時間設定 | 0.30秒。 |
取り付け | プラグイン |
操作機能 | 1 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ソケットコード | A |
UPC | 785901032694 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536490080 |
プロダクト | モデル | 演算 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9050JCK13V14 | 遅延時 | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥18,377 | ||
9050JCK21V14 | オフ遅延 | 10秒。 | 0.10秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥24,191 | ||
9050JCK22V14 | オフ遅延 | 30秒。 | 0.30秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥24,609 | ||
9050JCK25V14 | オフ遅延 | 180秒。 | 1.80秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ¥22,112 | ||
9050JCK60V14 | 遅延時 | 999分。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥39,346 | ||
9050JCK15V14 | 遅延時 | 180秒。 | 1.80秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥19,012 | ||
9050JCK11V14 | 遅延時 | 10秒。 | 0.10秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥19,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。