Square D 9037HG35 | 2fh93 | 液体レベルスイッチ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D 9037HG35 液体レベル スイッチ 2-1/2 インチ Mnpt クローズオンライズ ステンレススチール | AF9GNN 2FH93

SQUARE D 9037HG35 液体レベル スイッチ 2-1/2 インチ MNPT クローズオンライズ ステンレススチール

在庫あり
アイテム:AF9GNN モデル:9037HG35相互参照:2FH93

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥43,197 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格液体レベルスイッチ
ボディ材質
コンジットサイズ3.5 "
お問合せフォームDPST
電気的接続スクリュークランプ
フロート径2.58 "
フロートの長さ7.13 "
フロート素材ステンレス鋼
フロート位置
フロートトラベル3"
高さ5.98 "
HP @ 1フェーズ-115V2
HP @ 1フェーズ-120V2
HP @ 1フェーズ-230V3
HP @ 1フェーズ-240V3
HP @ 3フェーズ-230V5
HP @ 3フェーズ-240V5
マックス 現在600A
マックス。 圧力50のプサイ
最大電圧600
取り付け水平な
NEMA評価1
動作温度 範囲-22度から220度F
全体の長さ(Overall Length)16.06 "
茎の長さ5.07 "
ステム素材ステンレス鋼
スイッチ機能上昇中
タンク接続サイズ2-1 / 2 "MNPT
UPC785901075578
幅(Width)11.3 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.97
船高(cm)20.07
船の長さ(cm)29.21
船幅(cm)18.03
HSコード8536509065

商品の詳細:

  • フロートロッド角度(90度)

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格HP @ 3フェーズ-230Vボディ材質コンジットサイズHP @ 3フェーズ-240V最大電圧取り付けNEMA評価価格
SQUARE D9036DG2液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMT 2FH59 9036DG2液体レベルスイッチ53.5 "5575垂直オープンタンク1¥16,058
SQUARE D9036DG2C液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMU 2FH60 9036DG2C液体レベルスイッチ53.5 "5575垂直オープンタンク1¥18,859
SQUARE D9036DR31液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMW 2FH62 9036DR31液体レベルスイッチ52.75 "5575垂直オープンタンク7、9¥99,322
SQUARE D9036DW31液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMX 2FH65 9036DW31液体レベルスイッチ52.75 "5575垂直オープンタンク4¥99,889
SQUARE D9036GG2液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMZ 2FH68 9036GG2液体レベルスイッチ53.5 "5575垂直オープンタンク1¥28,067
SQUARE D9036GG2C液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GNA 2FH69 9036GG2C液体レベルスイッチ53.5 "5575垂直オープンタンク1¥31,968
SQUARE D9036GW1液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GNC 2FH72 9036GW1液体レベルスイッチ52.75 "5575垂直オープンタンク4¥144,878

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 9037HG35 液体レベル スイッチ 2-1/2 インチ MNPT クローズオンライズ ステンレススチール
¥43,197 /単価