Square D 9036dg2s3 | 液体レベルスイッチは上昇時に閉じる | 3dzt5 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D 9036DG2S3 液体レベル スイッチ 上昇時に閉じる | AG6PPN 3DZT5

SQUARE D 9036DG2S3 液体レベルスイッチ上昇時に閉じる

在庫あり
アイテム:AG6PPN モデル:9036DG2S3相互参照:3DZT5

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,081 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格液体レベルスイッチ
アンプ10
ボディ材質
コンジットサイズ3.5 "
お問合せフォームDPST
電気的接続スクリュークランプ
フロート径7"
フロートの長さ7.00 "
フロート素材ステンレス鋼
フロート位置以下
フロートトラベル1-1 / 4」
高さ4.5 "
HP @ 1フェーズ-115V2
HP @ 1フェーズ-120V2
HP @ 1フェーズ-230V3
HP @ 1フェーズ-240V3
HP @ 3フェーズ-230V5
HP @ 3フェーズ-240V5
マックス 現在600A
最大電圧600
取り付け垂直オープンタンク
NEMA評価1
動作温度 範囲-22度から220度F
全体の長さ(Overall Length)4.38 "
スイッチ機能上昇中
UPC999569950119
VA評価460 VAC
幅(Width)2.55 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)17.53
船幅(cm)8.13
HSコード8536509065

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格HP @ 3フェーズ-230Vボディ材質コンジットサイズHP @ 3フェーズ-240V最大電圧取り付けNEMA評価価格
SQUARE D9036DG2液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMT 2FH59 9036DG2液体レベルスイッチ53.5 "5575垂直オープンタンク1¥16,058
SQUARE D9036DG2C液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMU 2FH60 9036DG2C液体レベルスイッチ53.5 "5575垂直オープンタンク1¥18,859
SQUARE D9036DR31液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMW 2FH62 9036DR31液体レベルスイッチ52.75 "5575垂直オープンタンク7、9¥99,322
SQUARE D9036DW31液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMX 2FH65 9036DW31液体レベルスイッチ52.75 "5575垂直オープンタンク4¥99,889
SQUARE D9036GG2液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GMZ 2FH68 9036GG2液体レベルスイッチ53.5 "5575垂直オープンタンク1¥28,067
SQUARE D9036GG2C液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GNA 2FH69 9036GG2C液体レベルスイッチ53.5 "5575垂直オープンタンク1¥31,968
SQUARE D9036GW1液面スイッチが上昇時に閉じる| AF9GNC 2FH72 9036GW1液体レベルスイッチ52.75 "5575垂直オープンタンク4¥144,878

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 9036DG2S3 液体レベルスイッチ上昇時に閉じる
¥18,081 /単価