入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアカプセル化リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.88 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 10 AC / 5 DC |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | SPDT、フォームC |
深さ | 0.62 " |
電気的接続 | 9フィートのケーブル、4線 |
高さ | 2.63 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 水平な |
NEMA評価 | 1、2、4、6、6P、12、13 |
操作力 | 5ポンド |
動作温度 範囲 | -40度から220度F |
ローラー径 | 0.5 " |
ローラー素材 | 鋼 |
ローラー幅 | 0.13 " |
旅行 | 0.19 " |
UPC | 785901550587 |
定格電圧 | 300AC / DC |
幅(Width) | 1.56 " |
配線エントリ | 鉢植えケーブル |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | ムーブメント | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | 操作力 | 旅行 | 定格電圧 | 配線エントリ | アクチュエータスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007MS01S0300 | 垂直 | 0.7 " | トップ | 5ポンド | 0.19 " | 300AC / DC | 鉢植えケーブル | プランジャー | ¥26,828 | ||
9007MS03S0300 | 水平な | 0.88 " | トップ | 5ポンド | 0.19 " | 300AC / DC | 鉢植えケーブル | プランジャー | ¥35,914 | ||
9007MS04S0300 | CW / CCW | - | 3インチポンド | 70度 | 300AC / DC | 鉢植えケーブル | ロータリーヘッド、レバーなし | ¥42,944 | |||
9007MS05S0300 | 任意の方向 | 5.43 " | トップ | 0.94インチポンド | 300 | 300AC / DC | 鉢植えケーブル | ウォブルスティック | ¥44,055 | ||
9007MS10S0300 | 垂直 | 0.67 " | トップ | 5ポンド | 0.19 " | 300AC / DC | 鉢植えケーブル | プランジャー | ¥34,261 | ||
9007MS01S0100 | 垂直 | 0.7 " | トップ | 5ポンド | 0.19 " | 300AC / DC | 鉢植えケーブル | プランジャー | ¥29,786 | ||
9007MS02S0100 | 水平な | 0.88 " | トップ | 5ポンド | 0.19 " | 300AC / DC | 鉢植えケーブル | プランジャー | ¥28,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。