入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 4.12 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | アルミニウム |
認証 | ULクラスIグループB、C、DおよびクラスIIグループE、F、G |
お問合せフォーム | 2NO / 2NC |
深さ | 2.08 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 6.1 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 任意の方向 |
NEMA評価 | 1、2、4、6、6P、7、9、12、13 |
操作力 | 3インチポンド |
動作温度 範囲 | 0度から185度F |
旅行 | 90度 |
UPC | 785901637943 |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 2.72 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | 高さ | 作動装置 | アクチュエータの長さ | IP評価 | ムーブメント | NEMA評価 | 操作力 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW18 | 3.9 " | - | - | 65 | CW / CCW | 1、2、4、12、13 | 2.75インチポンド | -65度から185度F | ¥101,645 | ||
9007AW38 | 3.9 " | - | 0.5 " | 65 | 水平な | 1、2、4、12、13 | 3ポンド | 0度から185度F | ¥110,759 | ||
9007C62B | 4.02 " | - | - | 67 | CW | 1、2、4、6、6P、12、13 | 4インチポンド | -20度から185度F | ¥64,668 | ||
9007C66B2 | 4.02 " | - | - | 67 | CW / CCW | 1、2、4、6、6P、12、13 | 4インチポンド | -20度から185度F | ¥75,773 | ||
9007cr61c | 6.1 " | - | 0.71 " | 67 | CW、維持 | 1、2、4、6、6P、7、9、12、13 | 3インチポンド | -20度から185度F | ¥129,391 | ||
9007C62N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW、低トルク | 1、2、4、6、6P、12、13 | 1.56インチポンド | -20度から185度F | ¥75,713 | ||
9007C66N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW、低トルク | 1、2、4、6、6P、12、13 | 1.56インチポンド | -20度から185度F | ¥95,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。