Square D 9007c68t10 | ヘビーデューティーリミットスイッチ、2nc/2no、10a、600v、反時計回り/反時計回り/ニュートラル | 5b071 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D 9007C68T10 ヘビーデューティ リミット スイッチ、2NC/2NO、10A、600V、CCW/CW/ニュートラル | AG7CDK 5B071

SQUARE D 9007C68T10 ヘビーデューティ リミット スイッチ、2NC/2NO、10A、600V、CCW/CW/ニュートラル

在庫あり
アイテム:AG7CDK モデル:9007C68T10相互参照:5B071

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥77,435 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヘビーデューティーリミットスイッチ
AC接点定格10A @ 600V
アクチュエータの位置
アクチュエータスタイルロータリーヘッド、レバーなし
アンプ10
体の深さ1.14 "
身長2.5 "
ボディ材質亜鉛
ボディスタイルミニチュア
身幅0.83 "
ブーツシール型アクチュエーターいいえ
お問合せフォーム2NC / 2NO
DCコンタクトレーティング10A @ 600V
深さ1.79 "
電気的接続ネジ端子
高さ4.02 "
穴のパターン2穴対角
穴の間隔2.35 "×1.17」
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプNPT
IP評価IP 67
リミットスイッチのスタイルヘビーデューティーリミットスイッチ
装着タイプ表面
ムーブメントCCW、CW、ニュートラル
NEMA評価1、12、13、2、4、6、6P
操作力4インチポンド
動作温度 範囲-20度185度までNS
ステムスレッドステムなし
旅行総移動量 90 度
UPC785901812098
定格電圧600AC / DC
幅(Width)1.55 "
配線エントリ1/2 "-14NPTコンジット

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)6.35
HSコード8536509055

商品の詳細:

Square D 9007C68T10 ヘビーデューティ リミット スイッチは、産業用途における機械の動きを正確に制御および監視できるように設計されています。 コンベヤシステム、ロボット工学、包装機械、マテリアルハンドリング機器などで使用されます。 このスイッチは、正確な位置フィードバックを提供してプロセスをスムーズにし、潜在的な損傷や事故から機械を保護することで、運用効率を高めます。

特徴:

  • コンパクトで小型であることを示すミニチュア ボディ スタイルを備えており、ネジ端子を備えているため、確実な電気接続が保証されます。
  • このスイッチは 2NC (ノーマルクローズ) / 2NO (ノーマルオープン) 接点形式を備えており、電気回路の制御と監視に多用途のオプションを提供します。
  • ロータリーヘッドを搭載しており、回転動作が可能です。
  • 耐久性と耐食性を高めるために亜鉛構造を採用しており、総移動範囲は 90 度です。
  • このスイッチは、反時計回り (CCW) / 時計回り (CW) / ニュートラルの動きを提供し、さまざまなシナリオで柔軟な制御を実現します。
  • プラグインボディタイプを提供しており、便利で簡単に設置できます。

互換性のあるアクセサリ:

  • SQUARE D 9007CT62 スイッチベース: リミットスイッチの安定した取り付けプラットフォームを提供するために使用され、ブランドの 9007C68T10 アクチュエーターとの使用に適しています。

よくある質問:

Q. リミットスイッチのサイドアクチュエータはどのように機能しますか?

A. サイドアクチュエーターは、機械的物体が接触購入に進むトリガーされます。 その回転によりスイッチの内部機構が作動し、オブジェクトの動きに基づいて接点が変化します。

Q. このリミットスイッチは周囲の振動や衝撃の影響を受けませんか?

A. スイッチは頑丈な設計になっておりますので、ある程度の振動や衝撃には耐えられます。 ただし、最適なパフォーマンスを確保するには、環境の特定の条件を評価することをお勧めします。

Q. このスイッチの取付方向は?

A. このリミットスイッチは表面実装が可能なため、平面への設置に適しています。

Q. このリミットスイッチの使用温度範囲はどれくらいですか?

A. -20 ~ 185 °F の温度範囲で動作できます。

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ作動装置アクチュエータの長さIP評価ムーブメントNEMA評価操作力動作温度 範囲価格
SQUARE D9007AW18ヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1、2、4、12、132.75インチポンド-65度から185度F¥101,645
SQUARE D9007AW38ヘビーデューティリミットスイッチトップアクチュエータ2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65水平な1、2、4、12、133ポンド0度から185度F¥110,759
SQUARE D9007C62Bヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1、2、4、6、6P、12、134インチポンド-20度から185度F¥64,668
SQUARE D9007C66B2ヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1、2、4、6、6P、12、134インチポンド-20度から185度F¥75,773
SQUARE D9007CR61Cヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007cr61c6.1 "-0.71 "67CW、維持1、2、4、6、6P、7、9、12、133インチポンド-20度から185度F¥129,391
SQUARE D9007C62N2ヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW、低トルク1、2、4、6、6P、12、131.56インチポンド-20度から185度F¥75,713
SQUARE D9007C66N2ヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW、低トルク1、2、4、6、6P、12、131.56インチポンド-20度から185度F¥95,918

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 9007C68T10 ヘビーデューティ リミット スイッチ、2NC/2NO、10A、600V、CCW/CW/ニュートラル
¥77,435 /単価