Square D 9007c62d | ヘビーデューティー リミット スイッチ トップ アクチュエーター 2no/2nc | 5b076 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D9007C62Dヘビーデューティリミットスイッチトップアクチュエータ2no / 2nc | AG7CEJ 5B076

SQUARE D 9007C62D ヘビーデューティー リミット スイッチ トップ アクチュエーター 2no/2nc

在庫あり
アイテム:AG7CEJ モデル:9007C62D相互参照:5B076

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥75,256 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータの長さ0.95 "
アクチュエータの位置トップ
アクチュエータスタイルプランジャー
アンプ10
ボディ材質亜鉛
お問合せフォーム2NO / 2NC
深さ1.79 "
電気的接続ネジ端子
高さ4.02 "
IP評価67
ムーブメント水平な
NEMA評価1、2、4、6、6P、12、13
操作力4ポンド
動作温度 範囲0度から185度F
ローラー径0.63 "
ローラー素材
ローラー幅0.125 "
旅行0.25 "
UPC785901500667
定格電圧600AC / DC
幅(Width)1.55 "
配線エントリ1/2 "-14NPTコンジット

発送情報:

船の重量(kg) 0.48
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)4.32
HSコード8536509055

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ作動装置アクチュエータの長さIP評価ムーブメントNEMA評価操作力動作温度 範囲価格
SQUARE D9007AW18ヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1、2、4、12、132.75インチポンド-65度から185度F¥101,645
SQUARE D9007AW38ヘビーデューティリミットスイッチトップアクチュエータ2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65水平な1、2、4、12、133ポンド0度から185度F¥110,759
SQUARE D9007C62Bヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1、2、4、6、6P、12、134インチポンド-20度から185度F¥64,668
SQUARE D9007C66B2ヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1、2、4、6、6P、12、134インチポンド-20度から185度F¥75,773
SQUARE D9007CR61Cヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007cr61c6.1 "-0.71 "67CW、維持1、2、4、6、6P、7、9、12、133インチポンド-20度から185度F¥129,391
SQUARE D9007C62N2ヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW、低トルク1、2、4、6、6P、12、131.56インチポンド-20度から185度F¥75,713
SQUARE D9007C66N2ヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW、低トルク1、2、4、6、6P、12、131.56インチポンド-20度から185度F¥95,918

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 9007C62D ヘビーデューティー リミット スイッチ トップ アクチュエーター 2no/2nc
¥75,256 /単価