入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押しボタン制御ステーション |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 5A @ 600 VAC / DC |
深さ | 3.69 " |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャ材質 | 金属 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 2.19 " |
ハブ | 1/2 "から3/4" NPT |
IP評価 | 20 |
取り付け | 壁 |
NEMA連絡先評価指定 | B600 / P600 |
NEMA評価 | 1 |
オペレーターの数 | 2 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | プッシュボタン/プッシュボタン |
UPC | 785901390190 |
幅(Width) | 2.06 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | Action | お問合せフォーム | オペレーターの数 | オペレーターの種類 | 幅(Width) | 連絡先の評価 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001BW241 | 4 | 一瞬 | 1NO / 1NC | 2 | プッシュボタン/プッシュボタン | - | 5A @ 600 VAC | - | ¥61,703 | ||
9001BW243 | 4 | モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO | 2 | プッシュボタン/プッシュボタン | - | 5A @ 600 VAC | - | ¥71,266 | ||
9001BF201 | 1 | モーメンタリー/モーメンタリー | 1NO / 1NC | 2 | フラッシュボタン/フラッシュボタン | - | 5A @ 600 VAC / DC | - | ¥27,469 | ||
9001BG201 | 1 | モーメンタリー/モーメンタリー | 1NO / 1NC | 2 | プッシュボタン/プッシュボタン | 2.06 " | 5A @ 600 VAC | 2.34 " | ¥22,722 | ||
9001BG203 | 1 | モーメンタリー/モーメンタリー | 1NO / 1NC | 2 | キノコの頭が付いている押しボタン | - | 5A @ 600 VAC | - | ¥22,484 | ||
9001BG206 | 1 | モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO | 2 | プッシュボタン/プッシュボタン | - | 5A @ 600 VAC | - | ¥23,162 | ||
9001BG208 | 1 | モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO | 2 | プッシュボタン/プッシュボタン | - | 5A @ 600 VAC | - | ¥25,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。