SQUARE D 8903SQG2V02 ライトコンタクタ 電気保持 120v 100a Nema1 3p
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型照明コンタクタ |
コイルボルト | 110 / 120 VAC |
コンタクタタイプ | 電気的に保持 |
深さ | 8.99 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア | 100 |
全負荷アンペア-誘導性 | 100 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 100 |
高さ | 25.15 " |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
UPC | 785901619437 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 16.78 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8536490065 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | コイルボルト | コンタクタタイプ | Number of Poles | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903LG1200V02 | 密閉型照明コンタクタ | 12.69 " | 110 / 120 VAC | 電気的に保持 | 12 | 7.81 " | 6.03 " | NEMA 1 | ¥410,301 | ||
8903LO1000V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 10 | 5.63 " | 3.12 " | Open | ¥290,978 | ||
8903LO1200V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 12 | 5.63 " | 3.12 " | Open | ¥308,958 | ||
8903LO20V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 2 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥96,098 | ||
8903LO20V04 | 照明コンタクター | 5" | 277 VAC | 電気的に保持 | 2 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥96,098 | ||
8903LO30V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 3 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥101,354 | ||
8903LO30V04 | 照明コンタクター | 5" | 277 VAC | 電気的に保持 | 3 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥101,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。