SQUARE D 8903SQG11V02 ライトコンタクタメカ 120v 100a Nema1 3p
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
アイテム価格 | 密閉型照明コンタクタ |
コイルボルト | 110 / 120 VAC |
コンタクタタイプ | 機械的に保持 |
深さ | 8.99 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア | 100 |
全負荷アンペア-誘導性 | 100 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 100 |
高さ | 25.15 " |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 65.79 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8536490065 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | コイルボルト | コンタクタタイプ | Number of Poles | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903LG1200V02 | 密閉型照明コンタクタ | 12.69 " | 110 / 120 VAC | 電気的に保持 | 12 | 7.81 " | 6.03 " | NEMA 1 | ¥410,301 | ||
8903LO1000V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 10 | 5.63 " | 3.12 " | Open | ¥290,978 | ||
8903LO1200V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 12 | 5.63 " | 3.12 " | Open | ¥308,958 | ||
8903LO20V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 2 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥96,098 | ||
8903LO20V04 | 照明コンタクター | 5" | 277 VAC | 電気的に保持 | 2 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥96,098 | ||
8903LO30V02 | 照明コンタクター | 5" | 120 VAC | 電気的に保持 | 3 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥101,354 | ||
8903LO30V04 | 照明コンタクター | 5" | 277 VAC | 電気的に保持 | 3 | 2.88 " | 3.12 " | Open | ¥101,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。