Square D 8903lxo1200v02 | ライトコンタクタメカ 120vac 30a オープン 12p | 5b149 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D 8903LXO1200V02 ライト コンタクタ メカ 120vac 30a オープン 12p | AG7CGM 5B149

SQUARE D 8903LXO1200V02 ライトコンタクタメカ 120vac 30a オープン 12p

在庫あり
アイテム:AG7CGM モデル:8903LXO1200V02相互参照:5B149

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥413,794 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格照明コンタクター
コイルボルト120 VAC
コンタクタタイプ機械的に保持
深さ3.25 "
エンクロージャタイプOpen
全負荷アンペア30
全負荷アンペア-誘導性30
全負荷アンペア-抵抗性30
高さ8.81 "
Hz50/60
Number of Poles12
UPC785901057468
幅(Width)5.63 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.45
船高(cm)17.27
船の長さ(cm)23.88
船幅(cm)16.76
HSコード8536490065

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格高さコイルボルトコンタクタタイプNumber of Poles幅(Width)深さエンクロージャタイプ価格
SQUARE D8903LG1200V02光接触器電気的に保持120v30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02密閉型照明コンタクタ12.69 "110 / 120 VAC電気的に保持127.81 "6.03 "NEMA 1¥410,301
SQUARE D8903LO1000V02光接触器電気的に保持120v30aオープン10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02照明コンタクター5"120 VAC電気的に保持105.63 "3.12 "Open¥290,978
SQUARE D8903LO1200V02光接触器電気的に保持120v30aオープン12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02照明コンタクター5"120 VAC電気的に保持125.63 "3.12 "Open¥308,958
SQUARE D8903LO20V02光接触器電気的に保持120v30aオープン2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02照明コンタクター5"120 VAC電気的に保持22.88 "3.12 "Open¥96,098
SQUARE D8903LO20V04光接触器電気的に保持された277v30aオープン2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04照明コンタクター5"277 VAC電気的に保持22.88 "3.12 "Open¥96,098
SQUARE D8903LO30V02光接触器電気的に保持120v30aオープン3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02照明コンタクター5"120 VAC電気的に保持32.88 "3.12 "Open¥101,354
SQUARE D8903LO30V04光接触器電気的に保持された277v30aオープン3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04照明コンタクター5"277 VAC電気的に保持32.88 "3.12 "Open¥101,354

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D 8903LXO1200V02 ライトコンタクタメカ 120vac 30a オープン 12p
¥413,794 /単価