入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中継ソケット |
連絡先の評価 | 15A @ 300 VAC |
深さ | 0.86 " |
長さ | 2.37 " |
取り付け | DINレール/ネジ |
ピン数 | 11 |
ソケットコード | B |
ソケットスタイル | オクタル |
ソケットタイプ | スタンダード |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
UPC | 785901583677 |
電圧 | 600V |
幅(Width) | 2.33 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8538908080 |
プロダクト | モデル | 連絡先の評価 | 深さ | 長さ | ピン数 | ターミナル | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501NR41 | 15A @ 300 VAC | 1" | 2.75 " | 5 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.5 " | ¥11,203 | ||
8501NR42 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.75 " | 8 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.18 " | ¥10,690 | ||
8501NR43 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.75 " | 11 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.58 " | ¥9,938 | ||
8501NR34 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.75 " | 14 | スクリュークランプ | 300 VAC | 2" | ¥10,941 | ||
8501NR45 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.65 " | 14 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.2 " | ¥10,591 | ||
8501NR52 | 16A @ 250 VAC | 1.13 " | 2.02 " | 8 | スクリュークランプ | 300 VAC | 1.6 " | ¥4,579 | ||
8501NR82 | 15A @ 300 VAC | 1.03 " | 3.13 " | 11 | スクリュードライバーを使用 | 600V | 1.7 " | ¥7,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。