入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | オクタル |
コイルVA定格 | 2.5 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | 3PDT |
コンタクト材料 | 銀酸化スズ |
連絡先の評価 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
取り付け | オクタルプラグインソケット |
ピン | 11 |
プッシュしてテスト | いいえ |
ソケット | 製造元番号8501NR61、8501NR62 |
ソケットコード | B |
ステータスインジケータ | いいえ |
UPC | 785901219743 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536490075 |
モデル | コイルVA定格 | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KPR12P14V20 | 2.5 | 10A | DPDT | 銀酸化スズ | 8 | 製造元番号8501NR51または8501NR52 | ¥21,041 | |
8501KPR12V20 | 3.5 | 10A | DPDT | 銀酸化スズ | 8 | 製造元番号8501NR51または8501NR52 | ¥19,713 | |
8501KPR13P14V20 | 2.5 | 10 | 3PDT | シルバーニッケル | 11 | 製造元番号8501NR61、8501NR62 | ¥26,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。