入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | オクタル |
コイルVA定格 | 5.5 |
コイルボルト | 24 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀酸化スズ |
連絡先の評価 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
取り付け | オクタルプラグインソケット |
ピン | 8 |
プッシュしてテスト | いいえ |
ソケット | 製造元番号8501NR51または8501NR52 |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | いいえ |
UPC | 785901278177 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536410050 |
プロダクト | モデル | コイルVA定格 | お問合せフォーム | コンタクト材料 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KPDR12P14V53 | 1.5 | DPDT | シルバーニッケル | 8 | 製造元番号8501NR51または8501NR52 | ¥21,041 | ||
8501KPDR13V53 | 3.6 | 3PDT | シルバーニッケル | 11 | 製造元番号8501NR61、8501NR62 | ¥23,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。