入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムスイッチ |
Action | 維持/瞬間的な逆転 |
深さ | 5.4 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
高さ | 4.6 " |
HP @ 1フェーズ-115V | 1-1/2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 2 |
HP @ 115VDC | 1/4 |
HP @ 230VDC | 1/4 |
HP @ 3フェーズ-230V | 2 |
HP @ 3フェーズ-240V | 2 |
HP @ 3相-460-575V | 2 |
HP @ 3フェーズ-460V | 2 |
NEMA評価 | 1 |
Number of Poles | 3 |
製品データシート | square-d-2601ag2.pdf |
UPC | 785901555414 |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536509025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。