SPEEDAIRE 6WA74 ホースリール 1/2 インチ 100 フィート 300 Psi
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ドライブの種類 | 春帰り |
ホースエンド | 1/2 "(F)NPT x 1/2"(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
ホース材質 | ラバー |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(M)NPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 210度F |
取り付け | 床 |
全体の高さ | 27 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26.187 " |
全幅 | 12 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトン |
UPC | 190735680384 |
船の重量(kg) | 70.2 |
船高(cm) | 82.8 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | 色 | ドライブの種類 | ホースの長さ | ホース材質 | 住宅資材 | ラッチ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1 / 4 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥40,032 | ||
2CUA5 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 35ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥30,274 | ||
2CUA7 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥39,784 | ||
2CUA9 | 1 / 2 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥70,652 | ||
2カブ6 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 100ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥136,660 | ||
2カブ8 | 1 / 2 " | - | 春帰り | 75ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥111,422 | ||
2CUC1 | 3 / 4 " | - | 春帰り | 75ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥145,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。