SPEEDAIRE 2VDF1 ホースリール 一般産業用 300 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 一般、産業 |
終了 | ポリプロピレン |
ホースエンド | 1/4 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | ポリエステル編組のハイブリッドポリマー |
ホースアウトレット(In。) | 1/4 "(M)NPT |
ラッチ | 春のロード |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 壁、天井 |
全体の高さ | 17.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.25 " |
全幅 | 10.5 " |
リールインレット | 1/4 "(M)NPT |
シールタイプ | ブナN |
スイベル素材 | 陽極酸化アルミニウム |
UPC | 190735611104 |
船の重量(kg) | 10.3 |
船高(cm) | 45.97 |
船の長さ(cm) | 50.04 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | 色 | ドライブの種類 | ホースの長さ | ホース材質 | 住宅資材 | ラッチ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1 / 4 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥40,032 | ||
2CUA5 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 35ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥30,274 | ||
2CUA7 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥39,784 | ||
2CUA9 | 1 / 2 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥70,652 | ||
2カブ6 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 100ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥136,660 | ||
2カブ8 | 1 / 2 " | - | 春帰り | 75ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥111,422 | ||
2CUC1 | 3 / 4 " | - | 春帰り | 75ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥145,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。