SPEEDAIRE 2CUC9 ホースリール 1/2 インチ 40 フィート 300 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
終了 | コーティングされました |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 40ft。 |
ホース材質 | PVC |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(M)NPT |
住宅資材 | ポリプロピレン |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
取り付け | 壁 |
全体の高さ | 17.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 11 / 16 " |
全幅 | 8 11 / 16 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | ブナN |
スイベル素材 | アルミ |
UPC | 190735610282 |
船の重量(kg) | 12.38 |
船高(cm) | 48.77 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | 色 | ドライブの種類 | ホースの長さ | ホース材質 | 住宅資材 | ラッチ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1 / 4 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥40,032 | ||
2CUA5 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 35ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥30,274 | ||
2CUA7 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥39,784 | ||
2CUA9 | 1 / 2 " | - | 春帰り | 50ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥70,652 | ||
2カブ6 | 3 / 8 " | - | 春帰り | 100ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥136,660 | ||
2カブ8 | 1 / 2 " | - | 春帰り | 75ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥111,422 | ||
2CUC1 | 3 / 4 " | - | 春帰り | 75ft。 | ラバー | - | 防振、セルフロック | - | ¥145,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。