入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
計算された負荷@フラット(ポンド) | 9362 |
たわみ@荷重 | 0.05 " |
終了 | シンプルスタイル |
穴のサイズについて | 3.5 |
ロッドサイズの場合 | 1.063 |
荷重@たわみ(ポンド) | 6463 |
材料 | クロム |
最大外径 | 3.5 " |
最小内径内 | 1.063 " |
全体の高さ | 0.281 " |
厚さ | 0.219 " |
皿ばね座金 |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7318210090 |
モデル | 厚さ | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2250156 | 0.156 " | 0.037 " | 2.25 | 0.813 | 4257 | 2.25 " | 0.813 " | 0.202 " | ¥17,843 | |
B2375156 | 0.156 " | 0.039 " | 2.375 | 0.813 | 4051 | 2.375 " | 0.813 " | 0.205 " | ¥25,004 | |
B27501320 | 0.132 " | 0.051 " | 2.75 | 1.407 | 2752 | 2.75 " | 1.407 " | 0.196 " | ¥15,916 | |
B2750187 | 0.19 " | 0.038 " | 2.75 | 0.938 | 5082 | 2.75 " | 0.938 " | 0.235 " | ¥34,042 | |
B2750219 | 0.219 " | 0.029 " | 2.75 | 1.532 | 7319 | 2.75 " | 1.532 " | 0.255 " | ¥29,014 | |
B30001430 | 0.143 " | 0.056 " | 3 | 1.532 | 3216 | 3" | 1.532 " | 0.213 " | ¥15,102 | |
B3500312 | 0.312 " | 0.027 " | 3.5 | 0.813 | 9987 | 3.5 " | 0.813 " | 0.346 " | ¥24,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。