入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サービスサドル |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ガスケット材料 | ニトリル |
材料 | 304ステンレス鋼ストラップ付きダクタイル鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
ボルトの数 | 2 |
コンセント接続 | CC |
出口パイプサイズ | 3 / 4 " |
外径 | "2.97へ" 3.54 |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -20〜180度F |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
31500019208000 CC | "1.61へ" 1.92 | 1.5 " | ¥16,736 | |
31500025609000 CC | "2.35へ" 2.56 | 2" | ¥17,741 | |
31500035409000 CC | - | 3" | ¥18,455 | |
31500035411000 | "2.97へ" 3.54 | 3" | ¥21,704 | |
31500048007000 CC | "4.40へ" 4.80 | 4" | ¥16,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。