入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | PVC |
ボディスタイル | 3-Way |
接続タイプ | プッシュして接続 |
ハンドル材料 | PVC |
ハンドルタイプ | フラグ |
マックス。 圧力 | 125 psiのWOG |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
ポート | フル |
シール材 | ブナN |
シート素材 | ブナN |
ステム素材 | PVC |
ステムタイプ | 自己潤滑 |
温度。 範囲 | 20度から140度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。