アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 80オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム |
色 | レッド |
直径 | 5.5 " |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン |
パフォーマンス温度 | 32度から160度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 19オンス/インチ |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3919102055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。