Shurtape販売代理店 (169 アイテム) | Raptor Supplies 日本

SHURTAPE

フィルタ

接着剤シーラントとテープ

マテリアルハンドリング

接着剤シーラントとテープ フィルタ

テープ全ラインナップを見る

  • 両面テープ

    取り付け、保持、タブ付け、固定の際に XNUMX つの表面を強力に接着できるように設計されています。 優れた引張強度、しわ耐性、シームレスな接着、凹凸のある表面への追従性が特徴です。 ゴム粘着剤とアクリル粘着剤のバリエーションをご用意

  • ダクトと布のテープ

    強力な耐水性粘着剤を使用した片面テープで、包帯、結束、包装、パッチングに使用されます。 高い引張強度、耐熱性、耐摩耗性、耐候性を備え、あらゆる表面への優れた適合性を備えています。 ポリエチレン、アクリル、ビニールコーティングで利用可能

  • フィラメントテープ

    バンド掛け、梱包、結束、パレット積み用に設計されたグラスファイバー強化テープ。 強力な接着剤と耐久性のある裏地が特徴で、割れ、ひび割れ、層間剥離を防ぎます。 色は白色で、引張強度は 100 ~ 300 インチポンドの範囲です。

  • フィルムテープ

    塗装やスタッコの塗布時に表面をシール、マスキング、パッチするために設計されています。 合成ゴム系粘着剤を塗布したポリエチレンフィルムは、耐摩耗性と防水性に優れ、残留物のない除去が可能です。 連続ロールタイプもございます

  • ホイルテープ

    デリケートな部品のマスキング、シーム、シーリング、遮熱用に設計されています。 感圧アクリル接着剤でコーティングされたアルミニウムの裏地が特徴で、熱を放散し、耐薬品性と耐湿性を備え、曲面への追従性を備えています。 シルバー色もございます

  • マスキングテープ

    塗装、ラベル貼り、梱包、結束前の表面のマスキングに使用されます。 引張強度、耐熱性、柔軟性、再剥離性に優れ、シャープな塗装ラインが特徴です。 ポリエチレン、ゴム、クレープ紙粘着剤のバリエーションをご用意

  • 包装テープ

    カートンのシーリング、梱包、出荷と保管、およびラベル保護用に設計されています。 ホールドストロングテクノロジーを採用した合成ゴム/樹脂ホットメルト接着剤が特徴で、優れた適合性と長期的なシーリングを提供します。 キャスト25、30、40、50ミクロンのBOPPバッキング素材で利用可能

Shurtapeについて

Shurtapeは、包装、塗装、HVAC、および輸送用の高品質テープの大手メーカーです。 ブランドのカタログには、電気、ダクト、布、二重コート、紙、パッケージ、特殊テープが幅広く含まれています。 シュルテープ ダクトテープ 一時的なシーリングの目的に適した、ポリエチレン製の強力なゴムベースの接着剤が特徴です。 作業が完了購入に進む、表面から簡単に取り外すことができます。 ブランドの ガファーのテープ 優れた耐熱性と接着力を備え、映画や写真業界、演劇や展示会などで広く使用されています。 これらのマット仕上げのテープは、明るい光やフラッシュの下でも反射せず、ねじれやカールがなく、表面によく馴染みます。 表面保護フィルム、フィラメント、パイプシーラント、マスキングテープなど幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.